Descrizione del prodotto
NZM2/3-XU480-525AC è un sganciatore di tipo ritardato progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a vite. È adatto per applicazioni con tensione di azionamento in corrente alternata (AC). Questo dispositivo non dispone di contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, né di contatti di commutazione, rendendolo ideale per funzioni specifiche di sgancio in impianti elettrici. La sua costruzione garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso con disgiuntori, assicurando prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: interruzione istantanea di interruttori automatici di potenza NZM o di sezionatori di potenza N con abbassamento della tensione di comando sotto 35-70% US. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore di minima tensione è fuori tensione, la chiusura sull'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM2(-4)1, N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4)