Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259640
Cod. Produttore
259640
Cod. EAN
4015082596408

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM2/3-XUHIV2024AC SG.MIN.2 AUX ANT
  • Compatibilità: NZM2(-4), NZM3(-4)
  • Funzione: sganciatore minima tensione
  • Montaggio: flessibile, moduli funzionali
  • Anticipo contatti: ca. 20 ms
  • Uso: arresto d'emergenza
  • Non compatibile: contatto ausiliario NZM...-XHIV
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario NZM2/3 con due contatti normalmente aperti, progettato per il collegamento elettrico a vite. Adatto per applicazioni in corrente alternata (AC), garantisce un funzionamento affidabile con caratteristiche di commutazione precise. Ideale per l'integrazione in sistemi elettrici che richiedono un controllo ausiliario efficiente e sicuro. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per l'inserzione anticipata dello sganciatore di minima tensione con l'impiego dell'interruttore generale e per il circuito di interblocco e del distacco del carico. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Anticipo dei contatti ausiliari all'inserzione e alla disinserzione (azionamento manuale): ca. 20 ms. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Non impiegabile in combinazione con comando a distanza NZM...-XR... Utilizzabile per NZM2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4)

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore minima tensione NZM2/3 con contatti ausiliari per interruttori di potenza