Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259612
Cod. Produttore
259612
Cod. EAN
4015082596125

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SG.MIN.2 AUX ANT.
  • Montaggio: flessibile modulare
  • Applicazione: universale
  • Funzione: arresto d'emergenza
  • Anticipo contatti: ca. 20 ms
  • Compatibilità: NZM1(-4)1, N(S)1(-4)
  • Non compatibile: NZM...-XR...
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore ausiliario NZM1-XUHIV20L24AC con 2 contatti normalmente aperti, progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Funzionamento in corrente alternata (AC) e adatto per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e sicuro. Ideale per l'integrazione in sistemi elettrici di comando e automazione, garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per l'inserzione anticipata dello sganciatore di minima tensione con l'impiego dell'interruttore generale e per il circuito di interblocco e del distacco del carico. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Anticipo dei contatti ausiliari all'inserzione e alla disinserzione (azionamento manuale): ca. 20 ms. Non impiegabile in combinazione con comando a distanza NZM...-XR... Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM1(-4)1, N(S)1(-4)

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore minima tensione NZM1-XUHIV20L24AC ausiliari modulari distribuzione elettrica