Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259444
Cod. Produttore
259444
Cod. EAN
4015082594442

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM
  • Tensione comando: 380-440 V AC
  • Sganciatore minima tensione
  • Montaggio modulare flessibile
  • Interruzione istantanea
  • Compatibile con pulsante emergenza
  • Impedisce chiusura senza alimentaz.
  • Non compatibile con contatti ausiliari

Documentazione tecnica

Sganciatore di minima tensione NZM1-XU380-440AC progettato per il controllo affidabile dei circuiti elettrici in corrente alternata. Dotato di collegamento elettrico a vite, garantisce una connessione sicura e stabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione nel monitoraggio della tensione, assicura protezione efficace e funzionalità ottimale senza contatti di commutazione normalmente aperti o chiusi. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: interruzione istantanea di interruttori automatici di potenza NZM o di sezionatori di potenza N con abbassamento della tensione di comando sotto 35-70% US. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore di minima tensione non è alimentato, la chiusura sull'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM1(-4)1, N(S)1(-4)

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 440 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore minima tensione NZM1-XU380 380-440V interruttori potenza