Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259452
Cod. Produttore
259452
Cod. EAN
4015082594527

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SGANCIATORE DI MINIMA T
  • Serie: NZM1
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Compatibilità: NZM1(-4)1, N(S)1(-4)
  • Funzione: Arresto d'emergenza
  • Montaggio: Modulare e flessibile
  • Interruzione: Istante su NZM
  • Protezione: Impedisce chiusura non alimentata

Documentazione tecnica

Sganciatori di minima tensione progettati per il comando e la protezione di circuiti elettrici in corrente alternata. Dotati di collegamento a vite per un'installazione sicura e affidabile, garantiscono un funzionamento preciso e tempestivo in presenza di condizioni di minima tensione. Ideali per l'integrazione con disgiuntori, assicurano la sicurezza e il controllo ottimale degli impianti elettrici industriali. Realizzati con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: interruzione istantanea di interruttori automatici di potenza NZM o di sezionatori di potenza N con abbassamento della tensione di comando sotto 35-70% US. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore di minima tensione non è alimentato, la chiusura sull'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM1(-4)1, N(S)1(-4)

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore minima tensione NZM1 per interruttori potenza uso industriale