Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259442
Cod. Produttore
259442
Cod. EAN
4015082594428

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 208-240 AC
  • Funzione: Sganciatore minima tensione
  • Compatibilità: NZM1(-4)1, N(S)1(-4)
  • Montaggio: Modulare e flessibile
  • Applicazione: Arresto d'emergenza
  • Interruzione: Istantanea
  • Serie: Moeller
  • Protezione: Impedisce chiusura sicura

Documentazione tecnica

Sganciatori di minima tensione per applicazioni elettriche con collegamento a vite, progettati per funzionamento in corrente alternata (AC). Ideali per garantire la sicurezza e il controllo nei circuiti elettrici, offrono un design compatto e affidabile senza contatti normalmente aperti o chiusi. Realizzati con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: interruzione istantanea di interruttori automatici di potenza NZM o di sezionatori di potenza N con abbassamento della tensione di comando sotto 35-70% US. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore di minima tensione non è alimentato, la chiusura sull'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM1(-4)1, N(S)1(-4)

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore minima tensione NZM1-XU208 240AC per interruttori potenza serie NZM

€ 90,34 x 1 pz.