Descrizione del prodotto
Interruttore ausiliario NZM1-XUHIV110-130AC con tensione di alimentazione in corrente alternata e due contatti normalmente aperti. Progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a vite, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per il controllo e la segnalazione negli impianti elettrici, offrendo prestazioni stabili e una minima tensione di intervento di 2 A. La sua configurazione lo rende adatto per integrazioni in sistemi di distribuzione elettrica professionali.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per l'inserzione anticipata dello sganciatore di minima tensione con l'impiego dell'interruttore generale e per il circuito di interblocco e del distacco del carico. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Anticipo dei contatti ausiliari all'inserzione e alla disinserzione (azionamento manuale): ca. 20 ms. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM1(-4)1, N(S)1(-4)