Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259630
Cod. Produttore
259630
Cod. EAN
4015082596309

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XUHIV20L24DC SG.MIN.2 AUX ANT.
  • Serie: NZM1(-4), N(S)1(-4)
  • Montaggio: flessibile, moduli
  • Funzione: arresto d'emergenza
  • Tempo anticipo contatti: ca. 20 ms
  • Compatibilità: non montabile con NZM...-XHIV...
  • Impiego: sganciatore minima tensione
  • Non compatibile: comando a distanza NZM...-XR
Contatto ausiliario NZM1-XUHIV20L24DC con due contatti normalmente aperti, progettato per applicazioni in corrente alternata. Dotato di collegamento elettrico a vite, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Ideale per il monitoraggio e il controllo nei sistemi elettrici, offre prestazioni ottimali senza contatti normalmente chiusi. La sua configurazione lo rende adatto a integrare dispositivi di protezione e automazione, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per l'inserzione anticipata dello sganciatore di minima tensione con l'impiego dell'interruttore generale e per il circuito di interblocco e del distacco del carico. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Anticipo dei contatti ausiliari all'inserzione e alla disinserzione (azionamento manuale): ca. 20 ms. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Non impiegabile in combinazione con comando a distanza NZM...-XR... Utilizzabile per NZM1(-4), N(S)1(-4)

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore minima tensione NZM1 accessorio universale montaggio modulare