Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM285291
Cod. Produttore
285291
Cod. EAN
4015082852917

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM2/3-XUHIV20LK24AC SG MIN TENS.
  • Tensione nominale: 24VAC
  • Funzione: Sganciatori minima tensione
  • Contatti ausiliari: +2NA anteriori
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore con due contatti normalmente aperti, progettato per funzionamento in corrente alternata. Dotato di collegamento elettrico a vite, garantisce un’installazione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e un’alta qualità nei materiali e nella costruzione. Adatto per impianti con tensione di azionamento AC, offre prestazioni costanti e durature nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sganciatori di minima tensione, 24VAC, +2NA ant.

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore minima tensione 24VAC 2NA frontale quadro elettrico