Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248288
Cod. Produttore
248288
Cod. EAN
4015082482886

Informazioni di prodotto

  • Serie: None
  • Tensione nominale: 115V AC
  • Funzione: Istante
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Soglia inserzione: 80% Un
  • Soglia sgancio: <50%>
  • Montaggio: Guida DIN
  • Larghezza: 17,5mm
Bobina di minima tensione modello Z-USA/115, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche che richiedono un controllo accurato della tensione. Ideale per impianti elettrici industriali e civili, questa bobina assicura prestazioni stabili e una lunga durata nel tempo, contribuendo a proteggere i circuiti da sovratensioni e garantendo un funzionamento sicuro degli apparecchi collegati. Realizzata con materiali di alta qualità, è compatibile con diverse configurazioni di sistemi elettrici, offrendo versatilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Sganciatore di minima tensione avvitabile, tensione nominale d'impiego 115V AC, funzione istantanea, frequenza 50-60Hz, soglia d'inserzione 80% di Un, soglia di sgancio inferiore al 50% di Un, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-2x2,5 mm²

Serie

None

Produttore

Sganciatore minima tensione 115V avvitabile montaggio guida DIN