Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7U024
Cod. Produttore
M7U024
Cod. EAN
8005543426845

Informazioni di prodotto

SGANCIATORE MINIMA 24 Vac dc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore di minima tensione Vn= 24Vac/dc - per M1 160 e M2 250

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

20.4 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

20.4 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

20.4 V

Produttore

SGANCIATORE MINIMA 24 VAC DC