Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7U012
Cod. Produttore
M7U012
Cod. EAN
8005543426838

Informazioni di prodotto

SGANCIATORE MINIMA 12 Vac dc

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore di minima tensione Vn= 12Vac/dc - per M1 160 e M2 250

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

10.2 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

adatto per salvamotore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

10.2 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

10.2 V

Produttore

SGANCIATORE MINIMA 12 VAC DC