Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC163MA150
Cod. Produttore
C163MA150
Cod. EAN
3606482000360

Informazioni di prodotto

Sganciatore MA150, ComPacT NSX160/250, 3 poli, protezioni magnetiche, protezione motore, valore nominale 150A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MA150 è uno sganciatore magnetico 3D a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 250. Questo sganciatore magnetico con corrente nominale di 150 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione del motore. Include una protezione magnetica istantanea regolabile contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

larghezza

104,7 mm

altezza

60,6 mm

profondità

88,2 mm

corrente nominale permanente Iu

150 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

150 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

1350 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2100 A

esecuzione protezione motore

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

1350 ... 2100 A

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Sganciatore magnetico MA150 150A 3 poli protezione motore ComPacT NSX160/250

€ 522,02 x 1 pz.
(pz.)