Descrizione del prodotto
Interruttore con collegamento elettrico a raccordo a vite progettato per funzionare con tensione in corrente alternata AC. Dispone di un contatto normalmente aperto (NA) e nessun contatto normalmente chiuso (NC), garantendo un controllo affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un azionamento sicuro e preciso, offrendo robustezza e facilità di installazione grazie alla connessione a vite. La sua configurazione lo rende adatto a impianti elettrici industriali e commerciali, assicurando prestazioni costanti e durature.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: non impiegabile in combinazione con comando a distanza NZM...-XR... Se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. anticipo del contatto ausiliario all'inserzione e alla disinserzione (azionamento manuale): ca. 20 ms. Lo sganciatore a lancio di corrente non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... Utilizzabile per NZM2(-4)1, N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4)