Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259818
Cod. Produttore
259818
Cod. EAN
4015082598181

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC
  • Tensione di comando: 208-250 AC/DC
  • Funzione: sganciatore a lancio
  • Compatibilità: NZM2(-4)1, NZM3(-4)
  • Montaggio: modulare e flessibile
  • Anticipo contatto: circa 20 ms
  • Non compatibile con: NZM...-XR, XHIV, XU
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico NZM2/3-XAHIV208 progettato per applicazioni elettriche con collegamento a vite, adatto per tensioni di tipo AC. Dispone di un contatto normalmente aperto (NA) e nessun contatto normalmente chiuso (NC), garantendo una gestione sicura e affidabile del circuito. Ideale per sistemi di protezione e controllo elettrico, combina funzionalità avanzate con facilità di installazione, assicurando prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: non impiegabile in combinazione con comando a distanza NZM...-XR... Se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. anticipo del contatto ausiliario all'inserzione e alla disinserzione (azionamento manuale): ca. 20 ms. Lo sganciatore a lancio di corrente non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... Utilizzabile per NZM2(-4)1, N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4)

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

208 ... 250 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore lancio corrente NZM2/3 208-250V AC/DC interruttori modulari