Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259736
Cod. Produttore
259736
Cod. EAN
4015082597368

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XAL24AC/DC SG. LANCIO NO MORS.
  • Tensione di comando: 24V AC/DC
  • Funzione: Sgancio a lancio corrente
  • Compatibilità: NZM1(-4), N(S)1(-4)
  • Montaggio: Modulare e flessibile
  • Impedisce chiusura: Con sganciatore alimentato
  • Non compatibile con: Contatto ausiliario anticipato
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore ausiliario NZM1-XAL24AC/DC con collegamento elettrico a raccordo a vite, progettato per tensione di azionamento in corrente alternata (AC). Questo dispositivo è privo di contatti normalmente chiusi e normalmente aperti, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni ottimali nelle applicazioni industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: sgancio dell'interruttore con applicazione della tensione in modo impulsivo o permanente. Se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore a lancio di corrente non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... Utilizzabile per NZM1(-4), N(S)1(-4)

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore lancio corrente NZM1 24V AC/DC per interruttori modulari distribuzione elettrica