Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259744
Cod. Produttore
259744
Cod. EAN
4015082597443

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XAL208-250AC/DC
  • Sgancio a lancio: impulsivo o permanente
  • Montaggio: modulare e flessibile
  • Compatibilità: NZM1(-4), N(S)1(-4)
  • Chiusura interruttore: bloccata se alimentato
  • Non compatibile con: contatto ausiliario anticipato
  • Non compatibile con: sganciatore minima tensione
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore con collegamento elettrico a raccordo a vite progettato per azionamento in corrente alternata (AC). Il dispositivo è privo di contatti normalmente chiusi e normalmente aperti, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti, con caratteristiche tecniche specifiche per un controllo efficiente e duraturo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: sgancio dell'interruttore con applicazione della tensione in modo impulsivo o permanente. Se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore a lancio di corrente non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... Utilizzabile per NZM1(-4), N(S)1(-4)

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

208 ... 250 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore lancio corrente NZM1 250AC/DC interruttore potenza