Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259774
Cod. Produttore
259774
Cod. EAN
4015082597740

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM
  • Tensione: 24 AC/DC
  • Tipo: SG. LANCIO CONT.A
  • Montaggio: flessibile modulare
  • Compatibilità: NZM1(-4)1, N(S)1(-4)
  • Anticipo contatto: ca. 20 ms
  • Non compatibile con: NZM...-XR, XHIV, XU
  • Impiego: universale

Documentazione tecnica

Interruttore ausiliario NZM1-XAHIV24AC/DC con collegamento elettrico a raccordo a vite, progettato per funzionamento in corrente alternata (AC). Dotato di un contatto normalmente aperto (NA) e privo di contatti normalmente chiusi (NC), garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per l'integrazione in sistemi di comando e controllo, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione grazie al sistema di collegamento a vite. La sua compatibilità con tensioni AC lo rende adatto a molteplici utilizzi nell'ambito dell'automazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: non impiegabile in combinazione con comando a distanza NZM...-XR... Se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. anticipo del contatto ausiliario all'inserzione e alla disinserzione (azionamento manuale): ca. 20 ms. Lo sganciatore a lancio di corrente non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... Utilizzabile per NZM1(-4)1, N(S)1(-4)

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore lancio corrente NZM1 24V AC/DC accessorio interruttore