Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248286
Cod. Produttore
248286
Cod. EAN
4015082482862

Informazioni di prodotto

  • Campo tensione: 12-110V AC
  • Campo tensione: 12-60V DC
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Dimensioni calotta: 45mm
  • Larghezza montaggio: 17,5mm
  • Montaggio: guida DIN
  • Sezione morsetto: 1–25 mm²
  • Serie: None
Z-ASA/24 è un bobina a lancio di corrente progettata per applicazioni elettriche specifiche. Questo componente è dotato di un sganciatore di apertura integrato, che garantisce un funzionamento sicuro e affidabile. Il dispositivo presenta un modulo DIN singolo, con un contatto normalmente chiuso e un contatto normalmente aperto, offrendo versatilità nelle configurazioni di circuito. Il montaggio è di tipo alternativo rispetto alle installazioni standard, permettendo una facile integrazione in sistemi elettrici complessi. La bobina è ideale per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici, assicurando precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente, adesivo, campo di tensione​ 12-110V​ AC​ /​ 12-60V​ DC, frequenza 50/60Hz, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1–25 mm²

tensione nominale

24 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Altro

dispositivo supplementare

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

1

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

15 A

Produttore

Sganciatore lancio corrente 12-60V montaggio guida DIN 1U