Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259754
Cod. Produttore
259754
Cod. EAN
4015082597542

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SG. LANCIO DI CORR
  • Tensione: 24VAC/DC
  • Tipo: Sganciatore a lancio
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico NZM2/3-XA24AC/DC con collegamento elettrico a raccordo a vite, progettato per tensione di alimentazione in corrente alternata AC. Questo dispositivo garantisce un'elevata affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici, con una configurazione senza contatti normalmente chiusi o aperti, ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e performance costanti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nelle condizioni operative più impegnative. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente, 24VAC/DC

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore lancio corrente 24VAC/DC per interruttori modulari