Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259708
Cod. Produttore
259708
Cod. EAN
4015082597085

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SG. LANCIO DI CORREN
  • Tensione: 24VAC/DC
  • Tipo: Sganciatore a lancio
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico NZM1 con azionamento a tensione alternata AC, dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettato per garantire la protezione ottimale degli impianti elettrici, questo dispositivo non presenta contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, assicurando una gestione efficiente del circuito. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente, 24VAC/DC

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore lancio corrente 24VAC/DC per interruttori modulari