Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tipo di tensione per l’azionamento
AC
numero di contatti invertitori
1
adatto per interruttore di carico
adatto per disgiuntore
adatto per relè di sovraccarico
adatto per salvamotore
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
342 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te