Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259434
Cod. Produttore
259434
Cod. EAN
4015082594343

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XU24AC sganciatore minima
  • Classe ETIM: EC001022
  • Funzione: Bobina minima tensione
  • Serie: Moeller series
  • Codice prodotto: T259434
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Tipo sganciatore: Minima tensione
  • Compatibilità: Con interruttori NZM1
L'interruttore NZM1-XU24AC è un sganciatori di minima tensione progettato per garantire un funzionamento affidabile nei sistemi elettrici in corrente alternata. Dotato di collegamento elettrico a raccordo a vite, assicura una connessione sicura e stabile. Questo dispositivo non prevede contatti normalmente aperti o chiusi, offrendo una soluzione specifica per il controllo della minima tensione senza funzioni di commutazione. Ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio preciso della tensione, contribuisce alla protezione e alla sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZM1-XU24AC SGANCIATORE DI MINIMA T259434 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001022 - Bobina minima tensione

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

SGANCIATORE MINIMA TENSIONE NZM1-XU24AC DISTRIBUZIONE ELETTRICA