Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259436
Cod. Produttore
259436
Cod. EAN
4015082594367

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SGANCIATORE DI MINIMA T
  • Serie: Moeller series
SGANCIATORE DI MINIMA T NZM1-XU48AC con collegamento elettrico a vite, progettato per tensione di azionamento in corrente alternata (AC). Questo dispositivo è caratterizzato dall'assenza di contatti normalmente chiusi o aperti, garantendo un funzionamento affidabile senza ritardi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel controllo dei circuiti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZM1-XU48AC SGANCIATORE DI MINIMA T259436 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001022 - Bobina minima tensione

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore minima tensione NZM1-XU48AC per impianti elettrici industriali