Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259766
Cod. Produttore
259766
Cod. EAN
4015082597665

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM2/3
  • Tensione di sgancio: 380-440 AC/DC
  • Montaggio: flessibile e modulare
  • Funzione: sgancio a lancio di corrente
  • Compatibilità: NZM2(-4), NZM3(-4)
  • Impedisce chiusura: se alimentato
  • Non compatibile con: contatto ausiliario anticipato
  • Uso: impiego universale

Documentazione tecnica

Interruttore automatico NZM2/3-XA380-440AC/DC con collegamento elettrico a raccordo a vite, progettato per funzionamento in corrente alternata (AC). Non dispone di contatti normalmente chiusi o normalmente aperti. Ideale per applicazioni di protezione e controllo in impianti elettrici, garantisce sicurezza e affidabilità nelle operazioni di commutazione e protezione dei circuiti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: sgancio dell'interruttore con applicazione della tensione in modo impulsivo o permanente. Se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore a lancio di corrente non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... Utilizzabile per NZM2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4)

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

380 ... 440 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore lancio corrente NZM2/3 380-440AC/DC interruttori potenza