Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095434064
Cod. Produttore
095434064
Cod. EAN
8054684017443

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Coppia di staffe per fissaggio a palo larghezza 476 mm, interasse fori 448 mm
Palo minimo di applicazione diametro 100 mm. Fissaggio a palo mediante fascette metalliche registrabili o nastro band-it con dimensione fino a 3/4“. Materiali: profilati e staffe in acciaio con trattamento di cataforesi 18-24 micron colore nero, viteria in acciaio inox AISI304. Collari di adattamento a palo realizzati in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 AC46100DF.

tipo di accessori

staffa di fissaggio

Produttore

DKC

SFP/600 STAFFA FISSAGGIO A