› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

SFP/50 STAFFA FISSAGGIO A

DKC
Cod. Rexel DKC095434015
Cod. Produttore 095434015
Cod. EAN 8054684017399

Informazioni principali

  • Tipo: Staffa fissaggio a palo
  • Diametro palo min: 100 mm
  • Fissaggio: Fascette o nastro band-it
  • Materiale: Acciaio cataforesi nero
  • Viteria: Acciaio inox AISI304
  • Collari: Alluminio pressofuso
  • Trattamento: Cataforesi 18-24 micron
  • Serie: DKC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Palo minimo di applicazione diametro 100 mm. Fissaggio a palo mediante fascette metalliche registrabili o nastro band-it con dimensione fino a 3/4“. Materiali: profilati e staffe in acciaio con trattamento di cataforesi 18-24 micron colore nero, viteria in acciaio inox AISI304. Collari di adattamento a palo realizzati in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 AC46100DF.

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

SFP/50 STAFFA FISSAGGIO A