Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSF18680PC
Cod. Produttore
NSYSF18680PC
Cod. EAN
3606485118772

Informazioni di prodotto

SF per PC 1800x600x800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio Spacial SF per PC 1800x600x800

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

600 mm

profondità

800 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP55

altezza

1800 mm

materiale

acciaio

codice RAL del corpo

7035

colore del corpo

grigio

Serie

Spacial_SF