Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFX181240
Cod. Produttore
NSYSFX181240
Cod. EAN
3606480155628

Informazioni di prodotto

SF Inox 304L 1800x1200x400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio Spacial SFX in Inox 304L 1800x1200x400

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

colore

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A4)

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

2

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1200 mm

profondità

400 mm

allineabile

altezza

1800 mm

Serie

Spacial_SFX