Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFHD16860
Cod. Produttore
NSYSFHD16860
Cod. EAN
3606480676277

Informazioni di prodotto

SF HD 1600x800x600mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio Spacial SFHD Heavy Duty H1681xL800xP630mm

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

1

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

800 mm

profondità

630 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1681 mm

Serie

Spacial_SFHD___S3HD__Thalassa_PHD

Produttore

Armadio Spacial SFHD Heavy Duty H1681xL800xP630mm