Prodotti /

Cod. Rexel
IW3450080
Cod. Produttore
3450080
Cod. EAN
8024873136088

Informazioni di prodotto

Il sezionatore W80-00 offre prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto per una facile installazione
  • Configurazione a 4 poli versatile
  • Risparmio di tempo grazie alla semplicità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta sicurezza con interruzione precisa
  • Robustezza e durata in ambienti impegnativi
  • Efficienza energetica garantita a 800 VDC
Il sezionatore W80-00 è un dispositivo elettrico altamente affidabile, progettato per operazioni di interruzione e controllo dell'alimentazione. Con una corrente nominale di 12,5A e una tensione di 800VDC, questo sezionatore è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e precisione. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per ambienti di lavoro impegnativi. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono una scelta pratica per i professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua configurazione a 4 poli, il sezionatore offre una versatilità eccezionale, permettendo di gestire diverse configurazioni di impianto. Questo prodotto è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo di interruzione sicura e performante, capace di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Descrizione del produttore: Il sezionatore W80-00 è un dispositivo elettrico altamente affidabile, progettato per operazioni di interruzione e controllo dell'alimentazione. Con una corrente nominale di 12,5A e una tensione di 800VDC, questo sezionatore è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e precisione. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per ambienti di lavoro impegnativi. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono una scelta pratica per i professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua configurazione a 4 poli, il sezionatore offre una versatilità eccezionale, permettendo di gestire diverse configurazioni di impianto. Questo prodotto è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo di interruzione sicura e performante, capace di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

corrente nominale permanente Iu

12,5 A

numero di poli

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 800 V