Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW3450400
Cod. Produttore
3450400
Cod. EAN
8024873155805

Informazioni di prodotto

Sezionatore W400-1 4P 250A 1000VDC offre un'installazione semplice e veloce, garantendo efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con impianti fino a 1000VDC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Efficienza energetica e riduzione dei consumi
  • Alta capacità di interruzione fino a 250A
SEZIONATORE W400-1 4P 250A 1000VDC3450400 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore Descrizione del produttore: SEZIONATORE W400-1 4P 250A 1000VDC3450400 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento a connettore piatto

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Produttore

SEZIONATORE W400-1 4P 250A 1000VDC