Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW3450315
Cod. Produttore
3450315
Cod. EAN
8024873155799

Informazioni di prodotto

Il sezionatore W315-1 4P 250A 1000VDC offre prestazioni affidabili e sicurezza nell'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta capacità di interruzione per una protezione sicura
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
SEZIONATORE W315-1 4P 250A 1000VDC3450315 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore Descrizione del produttore: SEZIONATORE W315-1 4P 250A 1000VDC3450315 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento a connettore piatto

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Produttore

SEZIONATORE W315-1 4P 250A 1000VDC