Prodotti /

Cod. Rexel
IW3450250
Cod. Produttore
3450250
Cod. EAN
8024873136101

Informazioni di prodotto

Il sezionatore W250-1 garantisce sicurezza e affidabilità nelle operazioni di manovra elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di interruzione fino a 220A
  • Compatibilità con sistemi a 900VDC per efficienza energetica
SEZIONATORE W250-1 4P 220A 900VDC3450250 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore Descrizione del produttore: SEZIONATORE W250-1 4P 220A 900VDC3450250 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

220 A

numero di poli

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento a connettore piatto

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

900 ... 900 V