Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW3450200
Cod. Produttore
3450200
Cod. EAN
8024873160762

Informazioni di prodotto

Il sezionatore W200-1 4P 160A 1000VDC garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per ridurre i consumi
  • Affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano
SEZIONATORE W200-1 4P 160A 1000VDC3450200 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

2

esecuzione come interruttore principale

tensione d’esercizio nominale

1000 V 1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

tipo di collegamento circuito elettrico principale

collegamento a connettore piatto

Produttore

SEZIONATORE W200-1 4P 160A 1000VDC