Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM191854
Cod. Produttore
191854
Cod. EAN
4015081923755

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 60A
  • Tipo: Sezionatore UL98
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
  • Base di montaggio: Standard
  • Applicazione: Industriale
  • Costruttore: Eaton Industries
  • Paese di produzione: Italia
Sezionatore UL98 base con portata di 60A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Il dispositivo è dotato di un interruttore principale e può essere utilizzato come dispositivo di arresto d'emergenza e per manutenzione o riparazione, assicurando elevati standard di sicurezza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro della corrente fino a 60 ampere. La costruzione robusta e conforme alle normative UL garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: R9C3060U SEZIONATORE UL98 BASE, 60A191854 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

60 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

55 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore UL98 base 60A Eaton per installazioni industriali