Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM191859
Cod. Produttore
191859
Cod. EAN
4015081923809

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: R9C3030U-DH SEZION.UL98
  • Tipo: Sezionatore
  • Serie: Moeller series
  • Maniglia: Diretta
  • Classe ETIM: EC000216
  • Codice prodotto: KM191859
  • Norma: UL98
  • Produttore: Eaton Industries
Interruttore principale sezionatore UL98 con maniglia diretta, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni di manutenzione e riparazione. Questo dispositivo elettrico è caratterizzato da una costruzione robusta e conforme agli standard industriali, ideale per l’uso come interruttore di sicurezza e per l’isolamento sicuro di circuiti elettrici. La maniglia diretta facilita l’azionamento manuale, assicurando un controllo preciso e immediato, mentre la configurazione a un singolo interruttore permette un’installazione semplice e funzionale in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: R9C3030U-DH SEZION.UL98 MANIGL.DIRE191859 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

30 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

29,3 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore UL98 30A maniglia diretta automazione industriale