Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207407
Cod. Produttore
207407
Cod. EAN
4015082074074

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T0-2-8900/Z CAMME 3P+N
  • Comando: RINV
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Sezionatore
  • Fasi: 3P+N
  • Classe Etim: EC000216
  • Costruttore: Eaton Industries
  • Origine: Italia
Interruttore compatto a 3 poli più neutro con comando di inversione, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, questo dispositivo si distingue per la sua costruzione robusta e la facilità di utilizzo. La configurazione a camme assicura un funzionamento preciso e duraturo, rendendolo adatto a impieghi industriali e civili che richiedono un controllo efficace e sicuro delle linee elettriche. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: T0-2-8900/Z CAMME 3P+N COMANDO RINV207407 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

13,3 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore T0-2-8900/Z CAMME 3P+N comando rinviato industriale