Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM1814422
Cod. Produttore
1814422
Cod. EAN
8711426848542

Informazioni di prodotto

  • Potere di apertura: 250 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo maniglia: rotativa C
  • Indicatore posizione: I/O
  • Altezza interruttore: 170 mm
  • Accessori: inclusi
  • Serie: DMV 250N/4
Interruttore elettrico DMV250N/4 con funzione di arresto d'emergenza integrata, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è dotato di un singolo interruttore, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione è specificamente studiata per offrire protezione e facilità d'uso in ambienti industriali e civili, garantendo un funzionamento efficiente e conforme alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza​ Dumeco​ tipo​ DMV​ 250N/4, potere di apertura 250 A, a 4 poli, con albero e maniglia rotativa tipo C con indicatore di posizione I/O, altezza dell'interruttore: 170mm (dal lato inferiore dell'interruttore al lato superiore asse di attivazione/maniglia rotativa), inclusi accessori di collegamento

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

147 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

12 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Produttore

Sezionatore potenza Dumeco DMV250N/4 250A 4 poli con maniglia rotativa