Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM1814179
Cod. Produttore
1814179
Cod. EAN
8711426211001

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Potenza nominale: 90 kW
  • Poli: 4 poli
  • Grado protezione: IP00/IP20
  • Collegamento: a vite, foro 6,5 mm
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: None
Sezionatore a 4 poli con portata di 160A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è richiesta la gestione di carichi elevati. Questo dispositivo svolge anche funzioni di interruttore principale e di manutenzione, assicurando un controllo efficiente e sicuro delle alimentazioni elettriche. La costruzione robusta e la configurazione a quattro poli lo rendono adatto a sistemi trifase con neutro, offrendo protezione e isolamento ottimali. Paese di produzione: Brasile Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza, Assortimento: sezionatore di potenza, Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Rilevatore tipo: DMV, Funzione di arresto: optional, senza maniglia rotativa e asse di azionamento, Note: contatti visibili, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., inclusi accessori di collegamento, a 4 poli, Grado di protezione: IP00, IP20 con copertura per morsetti, Forma costruttiva: in custodia, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 90 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 160 A, Tipi di collegamento: Collegamento a vite, foro 6,5 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

90 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

90 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

154 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Produttore

Sezionatore potenza 4 poli 160A collegamento vite uso industriale