Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM1314211
Cod. Produttore
1314211
Cod. EAN
8711426911871

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Poli: 4
  • Potenza nominale: 59 kW
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo azionamento: maniglia rotativa
  • Lucchettabile in posizione 0
  • Collegamento: verticale
  • Serie: None
Sezionatore a 4 poli con portata nominale di 125 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni di manutenzione e riparazione, questo dispositivo funge anche da interruttore principale, assicurando il controllo totale dell'alimentazione elettrica. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto all'uso in impianti industriali e civili, offrendo sicurezza e efficienza nella gestione dell'energia elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza, Assortimento: sezionatore di potenza, Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Rilevatore tipo: DMM, con maniglia rotativa nera e asse di azionamento, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., a 4 poli, Nota: 1 lucchetto, 5 mm, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP20, Forma costruttiva: in custodia, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 59 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 125 A, Tipi di collegamento: collegamento verticale, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Produttore

Sezionatore potenza 4 poli 125A IP20 uso industriale