Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266019
Cod. Produttore
266019
Cod. EAN
4015082660192

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 3P
  • Conforme IEC/EN 60947-3
  • Protezione contatti: VDE 0160
  • Adatto reti IT con messa a terra
  • Accessori: kit montaggio e maniglie
  • Funzioni: segnalazione e automazione
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Sezionatore tripolare con portata di corrente nominale di 400 A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile dei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni industriali, svolge funzioni di interruttore principale e dispositivo di arresto d'emergenza, assicurando la massima sicurezza durante operazioni di manutenzione e riparazione. La costruzione robusta e la configurazione a tre poli permettono un controllo efficace e una gestione sicura dell'alimentazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: I sezionatori di potenza N.. -.. soddisfano le caratteristiche di sezionamento anche per le reti IT con messa a terra. Gli accessori, come ad esempio i kit di montaggio ponticelli, i morsetti di collegamento e le maniglie per comando rinviato e bloccoporta, consentono il montaggio customizzato nei più svariati sistemi di distribuzione. I contatti ausiliari, gli sganciatori di tensione e i comandi a distanza rendono possibili le operazioni di segnalazione e di automazione.note: caratteristiche da interruttore generale, compreso sistema a vincolo completo secondo IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratteristiche del sezionatore secondo IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Protezione contro i contatti accidentali secondo VDE 0160 Parte 100.

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

200 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

12 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore potenza 3 poli 400A per reti IT distribuzione elettrica