Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112008
Cod. Produttore
112008
Cod. EAN
4015081115563

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 3p
  • Grandezza: 3
  • Tipo: Sezionatore di potenza
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Sezionatore trifase LN3-400-I con portata nominale di 400A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Il dispositivo è configurato per funzionare come interruttore principale, arresto d'emergenza e interruttore di manutenzione o riparazione, offrendo versatilità e sicurezza nell'uso industriale. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente della corrente in impianti elettrici, assicura protezione e isolamento ottimali grazie alla sua robusta costruzione e alle caratteristiche tecniche avanzate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza, 3p, 400A, grandezza 3

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

200 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

12 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

400 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore potenza 3 poli 400A grandezza 3 distribuzione elettrica