Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112004
Cod. Produttore
112004
Cod. EAN
4015081115525

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Poli: 3
  • Tipo: Sezionatore di potenza
  • Grandezza: 2
  • Serie: Moeller series
  • Descrizione: LN2-250-I

Documentazione tecnica

Sezionatore trifase con portata nominale di 250A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo efficiente della corrente. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni elevate in condizioni di utilizzo intensivo. Facile da installare e compatibile con sistemi elettrici standard, questo sezionatore rappresenta una soluzione robusta per la gestione e la protezione degli impianti elettrici trifase. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza, 3p, 250A, grandezza 2

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

250 A

resistenza a corrente di breve durata Icw

3.5 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

132 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

numero di poli

3

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

colore dell’elemento di azionamento

grigio

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore potenza 3 poli 250A grandezza 2 installazione elettrica