Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM6094964
Cod. Produttore
6094964
Cod. EAN
8711426320871

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Poli: 3 poli
  • Potenza nominale: 59 kW
  • Grado di protezione: IP20
  • Normative: IEC/EN 60947
  • Funzione arresto: Emergenza con blocco
  • Serie: None
Interruttore principale DMM con capacità di sezionamento a 3 poli e corrente nominale di 125A. Progettato per garantire un'affidabile interruzione del circuito elettrico in applicazioni industriali e civili. Include funzionalità di arresto d'emergenza e interruttore di manutenzione, assicurando sicurezza e facilità di intervento. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, adatto a impianti elettrici che richiedono protezione e controllo efficiente. Colore bianco, design compatto e robusto per un'installazione versatile e duratura. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza, Assortimento: sezionatore di potenza, Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Rilevatore tipo: DMM, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, Nota: con asse metallico per profondità quadro elettrico di 400 mm, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Grado di protezione: IP20, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 59 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 125 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

59 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

66 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Produttore

Sezionatore potenza 3 poli 125A maniglia rossa quadro elettrico