Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112013
Cod. Produttore
112013
Cod. EAN
4015081115617

Informazioni di prodotto

  • Sezionatore 3 poli 3p
  • Corrente nominale 1000A
  • Grandezza 4
  • Serie Moeller series

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico trifase con portata nominale di 1000A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni industriali e impianti di distribuzione elettrica che richiedono elevata capacità di corrente e robustezza. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e performance costanti nel tempo. Facilità di installazione e manutenzione rendono questo sezionatore una soluzione efficiente per la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza, 3p, 1000A, grandezza 4

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

1000 A

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

560 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

numero di poli

3

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

colore dell’elemento di azionamento

grigio

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore potenza 3 poli 1000A grandezza 4 distribuzione elettrica