Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM280958
Cod. Produttore
280958
Cod. EAN
4015082809584

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Poli: 3P+N
  • Corrente nominale: 315A
  • Tipo: Sezionatore
  • Modalità: Manuale
  • Codice prodotto: P5-315/V/SVB/N
  • Marca: Eaton Industries
  • Applicazione: Industriale
Interruttore manuale trifase con neutro P5-315/V/SVB/N, capacità nominale di 315A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Dotato di funzione di arresto di emergenza e interruttore principale, assicura un controllo efficiente e sicuro dell’alimentazione. Ideale per operazioni di manutenzione e riparazione, questo dispositivo offre protezione avanzata per impianti elettrici grazie alla sua costruzione robusta e alle caratteristiche tecniche di alto livello. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: P5-315/V/SVB/N 3P+N 315A MAN. G/R280958 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

315 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

15 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

5,8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

315 A

potenza di interruzione a 400 V

110 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

315 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore P5-315/V/SVB/N 3P+N 315A manuale industriale Germania