Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM280898
Cod. Produttore
280898
Cod. EAN
4015082808983

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 125A
  • Tipo: Sezionatore
  • Modalità: Manuale
  • Serie: Moeller series
  • Codice prodotto: P5-125/EA/SVB
  • Classe ETIM: EC000216
  • Produttore: Eaton Industries
Interruttore manuale P5-125/EA/SVB a 3 poli con portata di 125A, progettato per garantire un'affidabile protezione e controllo nell'impiantistica elettrica. Questo dispositivo è configurato per funzionare come interruttore principale e come dispositivo di arresto d'emergenza, assicurando sicurezza e facilità di manutenzione. Ideale per applicazioni industriali, offre un'elevata robustezza e affidabilità nel comando e nella protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: P5-125/EA/SVB 3P 125A MAN. G/R280898 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

30 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

45 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

potenza di interruzione a 400 V

45 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

125 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore 3P 125A manuale con blocco sicurezza industriale