Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM24637
Cod. Produttore
024637
Cod. EAN
4015080246374

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 63A
  • Tipo: Sezionatore
  • Contatti: 1NA+1NC
  • Fasi: 3X
  • Serie: Moeller
  • Modello: P3-63/V/SVB/HI11
  • Codice: C024637
  • Classe ETIM: EC000216
Interruttore principale P3-63/V/SVB/HI11 con capacità nominale di 63 A, dotato di un contatto normalmente aperto e un contatto normalmente chiuso, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è configurato anche come interruttore di arresto d'emergenza e per operazioni di manutenzione e riparazione, offrendo un controllo preciso e sicuro del circuito. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per l’uso in impianti industriali e sistemi elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P3-63/V/SVB/HI11 SEZ3X63A 1NA+1NC C024637 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,26 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore P3-63 3X63A 1NA+1NC Automazione Industriale