Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM172813
Cod. Produttore
172813
Cod. EAN
4015081694600

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: P3-63/M4/K2-PG/N
  • Serie: Moeller series
Interruttore principale a singolo polo progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è adatto per l'uso come interruttore di manutenzione e riparazione, offrendo una soluzione efficace per isolare e proteggere gli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni durature e sicurezza operativa. Ideale per ambienti industriali, combina funzionalità e robustezza per soddisfare le esigenze di controllo elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: P3-63/M4/K2-PG/N172813 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,26 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Sezionatore P3-63/M4/K2-PG/N per automazione industriale